Haakse microstaafslijper ∙ haaks

Artikelnummer: 9032M-53
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
Artikelnummer 9032M-53
EAN/GTIN 4000896246205
Nummer fabrikant 9032M-53
L-nummer L60140 5755

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Precieze bewerking van werkstukken, ook in krappe ruimtes
  • Lange standtijd dankzij hoogwaardige Kevlar-lamellen
  • Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4″)
  • Contrastekker: Nominale breedte 7,2 (inclusief)
  • Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
  • Bedrijfsdruk (bar): 6.3
  • Geluidsvermogensniveau (bij bedrijfsdruk): 78.1 db(A) Lp W
  • Trillingsversnelling: 0.37 m/s2
  • Boorhouder: 3 mm
  • Vermogen Watt: 186.4 Watt
  • Slanglengte: 1500 m
  • Afmetingen / lengte: 140 mm x 44.5 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.23 kg
  • Geluidsdrukniveau (bij bedrijfsdruk): 77.7 dB(A) Lp A
  • Omwentelingen/minuut: 70000
  • Luchtverbruik [l/min]: 150 l/min (2.5 l/sec)