Ministaafslijper ∙ 150 mm

Artikelnummer: 9032M-36
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
Producttype Staafslijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 9032M-36
EAN/GTIN 4000896209606
Nummer fabrikant 9032M-36
L-nummer L60140 4220

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Precies werken met 3 mm en 6 mm slijpkoppen, ook in kleine ruimten
  • Geluidsarme werking: geïntegreerde afvoerslang leidt de afvoerlucht weg van het werkstuk en dempt het geluid
  • Slanke uitvoering
  • 6 mm spanvoering met adapter van 3 mm voor de opname van beide slijpmaten
  • Gereedschaplengte: 150 mm
  • Gereedschapdiameter: 22,2 mm
  • Slanglengte: 1500 mm
  • Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4″)
  • Contrastekker: Nominale breedte 7,2 (inclusief)
  • Slangdiameter (aanbevolen): 5 mm
  • Bedrijfsdruk (bar): 6.3
  • Geluidsvermogensniveau (bij bedrijfsdruk): 85.8 db(A) Lp W
  • Trillingsversnelling: 1.80 m/s2
  • Boorhouder: 6
  • Vermogen Watt: 224 Watt
  • Afmetingen / lengte: 150 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.38 kg
  • Geluidsdrukniveau (bij bedrijfsdruk): 78.7 dB(A) Lp A
  • Omwentelingen/minuut: 30000
  • Luchtverbruik [l/min]: 43.7 l/min (0.7 l/sec)