Hardmetalen freespennen ∙ 6 mm

Artikelnummer: 9032-06ZY
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
    Producttype Frässtift

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 9032-06ZY
    EAN/GTIN 4000896226818
    Nummer fabrikant 9032-06ZY
    L-nummer L60140 4993

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Toepassing:
    Universele toepassing in de metaalbewerking op bijna alle materialen.
    Ontbramen, afronden, afkanten, egaliseren of bij het bewerken van contouren
    • Hoge standtijd en goede verspaning bij gebruik op verschillende materialen
    • Freesstift, cilindervorm, ø 10 mm
    • Voor handgeleide of stationaire aandrijfmachines
    • Conform DIN 8032
    HAZET gebruikstip:
    • Gebruik zo hoog mogelijke toerentallen
    • Het contactoppervlak tussen de freespen en het werkstuk mag niet groter zijn dan 30 % van de totale freespenomvang
    • Freespen met 6 mm schacht
    • Werklengte: circa 19 mm (cilinder- en kegelvorm)

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen