Hardmetalen freespennen ∙ 3 mm

Artikelnummer: 9032-03KE
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
    Producttype Frässtift

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 9032-03KE
    EAN/GTIN 4000896226771
    Nummer fabrikant 9032-03KE
    L-nummer L60140 5039

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Toepassing:
    Universele toepassing in de metaalbewerking op bijna alle materialen.
    Ontbramen, afronden, afkanten, egaliseren of bij het bewerken van contouren
    • Hoge standtijd en goede verspaning bij gebruik op verschillende materialen
    • Freesstift, kegelvorm
    • Voor handgeleide of stationaire aandrijfmachines
    • Conform DIN 8032
    HAZET gebruikstip:
    • Gebruik zo hoog mogelijke toerentallen
    • Het contactoppervlak tussen de freespen en het werkstuk mag niet groter zijn dan 30 % van de totale freespenomvang
    • Freespennen met 3 mm schacht
    • Werklengte: circa 13 mm (cilinder- en kegelvorm)

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen