Magnetische boorhouder, MBS 32 F.

Artikelnummer: 90316223008
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Boorstandaard

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 90316223008
EAN/GTIN 4014586847924
Nummer fabrikant 90316223008
L-nummer L00030 596

Omschrijving

Omschrijving:

  • Magnetische boorstandaard
  • MBS 32 F
  • flexibele magnetische boorstandaard met fijnafstelling voor boren tot een boorcapaciteit van 32 mm

Kenmerk:

  • Nominaal vermogen 130 W
  • contactdoos max. 16 A
  • voor spanhals Ø 63 / 65 mm
  • draaiboor max. Ø 32 mm
  • draadtappen M 24
  • verzinkboren max. Ø 60 mm
  • ruimen max. Ø 40 mm
  • slag 178 mm
  • totaal slagbereik 365 mm
  • verstelbereik boorstandaard 10 mm
  • zwenkbereik boorstandaard 350°
  • magnetische houdkracht 18 000 N
  • afmetingen magneetvoet 220 x 100 mm
  • kabel met stekker 4 m

Voordeel:

  • Universeel inzetbaar voor boren, tappen, ruimen en verzinken
  • Fijninstelling van de boorspil voor comfortabele uitlijning van de machine zonder de magneet te hoeven verwijderen en opnieuw te bevestigen
  • Hoge magnetische houdkracht en veiligheidscircuit garanderen veilig werken in elke positie
  • Traploze instelling van het slagbereik
  • Compact ontwerp
  • Optimale verhouding tussen vermogen en gewicht
  • Robuuste en precieze dubbele zwaluwstaartgeleiding
  • Universeel inzetbaar voor aandrijfmachines met spanhals

Levering:

  • 1 spanriem
  • 1 spanenhaak
  • 1 spanenbeschermer
  • 2 sleutels

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen