Polijstschijf

Artikelnummer: 9030R-01/2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Artikelnummer 9030R-01/2
EAN/GTIN 4000896241804
Nummer fabrikant 9030R-01/2
L-nummer L60140 5386
Fabrikant HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Polijstschijf ∙ Verwijderen van sierstrips, folieteksten, lijmresten van balansgewichten
  • Adapter voor opname in 6 mm boorhouder
  • Diameter 89 mm
  • Dikte 15 mm
  • Max. t/min 4000

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen