• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Boormachine ∙ 219 mm

Artikelnummer: 9030P-1
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Producttype Boormachine, BE 75-16

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 9030P-1
EAN/GTIN 4000896212354
Nummer fabrikant 9030P-1
L-nummer L60140 4352
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Carrosseriewerken en industrie
  • Handig gereedschap met 1–13 mm boorkop
  • Luchtuitlaatgeleiding door de handgreep naar beneden
  • Snelspanboorkop
  • Robuuste machinebehuizing
  • Geschikt voor continu bedrijf
  • Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4″)
  • Contrastekker: Nominale breedte 7,2 (inclusief)
  • Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
  • Bedrijfsdruk (bar): 6.3
  • Geluidsvermogensniveau (bij bedrijfsdruk): 99.4 db(A) Lp W
  • Trillingsversnelling: 1.20 m/s2
  • Boorhouder: 1 – 13
  • Rechts-/linksdraaiend: ééntraps (rechts/links)
  • Vermogen Watt: 373 Watt
  • Koude-isolerende greep
  • Afmetingen / lengte: 219 mm
  • Nettogewicht (kg): 1.3 kg
  • Geluidsdrukniveau (bij bedrijfsdruk): 88.4 dB(A) Lp A
  • Omwentelingen/minuut: 800
  • Luchtverbruik [l/min]: 113 l/min (1.9 l/sec)