Vlaksproeier FR 9

Artikelnummer: 903063149
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
Artikelnummer 903063149
EAN/GTIN 4003665430096
Nummer fabrikant 903063149
L-nummer L01750 1610

Omschrijving

Omschrijving:

  • Stabiele metalen uitvoering voor mobiel gebruik en stabiliteit
  • Uitneembare vuilzeef voor de bescherming van sproeiers tegen beschadigingen door zand en vuildeeltjes
  • Messing koppelstekker, compatibel met alle gangbare steeksystemen
  • Multifunctioneel voor de bewatering van vlakken of kleine voortuinen
  • 9 sproeivlakken, van cirkel of rechthoek tot sproeinevel
  • Gewenst sproeivlak via het draaien van de sproeierschijf instelbaar
  • Sproeivlakken:
  • Cirkel-Ø = max. 10 m / 80 m²
  • Halve cirkel r = max. 8 m/100 m²
  • Vierkant max. 8 x 8 m/64 m²
  • Rechthoek max. 16 x 2 m/32 m²
  • Aansluiting:
  • Wartelmoer messing, 3/4″-ISD
  • Koppelstekker messing, 3/4″-USD

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen