• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Vlotterkogel met oog Ø 150mm

Artikelnummer: 903061367
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Artikelnummer 903061367
EAN/GTIN 4003665420851
Nummer fabrikant 903061367
L-nummer L01750 943
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor het zuigen uit regenton, vijver of beekje
  • Voorkomt het aanzuigen van vuildeeltjes
  • Wateronttrekking in het zuiverste bereik, net onder het wateroppervlak
  • Voor het aansluiten aan de zuigslangsets standaard en professioneel
  • Vlotterkogel PE / 2 ogen, Ø 150 mm
  • Roestvast stalen ring, VA

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen