Filter 1″ lang, met afwasbaar filterelement

Artikelnummer: 903050306
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
Artikelnummer 903050306
EAN/GTIN 4003665316284
Nummer fabrikant 903050306
L-nummer L01750 1092

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor het aansluiten op de zuigleiding van alle tuinpompen en huiswaterpompen/-automaten
  • Filter beschermt de pomp en sproei-installaties tegen beschadigingen door zand en vuildeetjes
  • Behuizing en deksel van slagvast polypropyleen
  • Aansluitingen met messing inwendige schroefdraad
  • Temperatuurbestendigheid van 0 tot 60°C
  • Inclusief afwasbaar filterelement met nylonmateriaal 80 my, tegen zeer fijn zand en vaste materialen

Kenmerk:

  • Werkdruk: 8 bar
  • Barstdruk: 28 bar
  • diameter: 120 mm
  • Hoogte: 310 mm
  • Waterstroming: 6400 l/h.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen