Filter 1″ kort, zonder filterelement

Artikelnummer: 903016450
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 903016450
EAN/GTIN 4003665268545
Nummer fabrikant 903016450

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor het aansluiten op de zuigleiding van alle tuinpompen en huiswaterpompen/-automaten
  • Filter beschermt de pomp en sproei-installaties tegen beschadigingen door zand en vuildeetjes
  • Behuizing en deksel van slagvast polypropyleen
  • Aansluitingen met messing inwendige schroefdraad
  • Temperatuurbestendigheid van 0 tot 60°C
  • Tuinpompen en huiswaterautomaten hebben een kort filter nodig, gezien hun geringere bouwhoogte

Kenmerk:

  • Werkdruk: 8 bar
  • Barstdruk: 28 bar
  • diameter: 120 mm
  • Hoogte: 190 mm
  • Waterstroming: 6200 l/h.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen