Filter 1 1/2″ lang, zonder filterelement

Artikelnummer: 903014253
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
Artikelnummer 903014253
EAN/GTIN 4003665179391
Nummer fabrikant 903014253

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor het aansluiten op de zuigleiding van alle tuinpompen en huiswaterpompen/-automaten
  • Filter beschermt de pomp en sproei-installaties tegen beschadigingen door zand en vuildeetjes
  • Behuizing en deksel van slagvast polypropyleen
  • Aansluitingen met messing inwendige schroefdraad
  • Temperatuurbestendigheid van 0 tot 60°C

Kenmerk:

  • Werkdruk: 8 bar
  • Barstdruk: 28 bar
  • diameter: 120 mm
  • Hoogte: 310 mm
  • Waterstroming: 13800 l/h.