Filter 1″ lang, zonder filterelement

Artikelnummer: 903009250
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
    Artikelnummer 903009250
    EAN/GTIN 4003665133416
    Nummer fabrikant 903009250
    L-nummer L01750 1193

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voor het aansluiten op de zuigleiding van alle tuinpompen en huiswaterpompen/-automaten
    • Filter beschermt de pomp en sproei-installaties tegen beschadigingen door zand en vuildeetjes
    • Behuizing en deksel van slagvast polypropyleen
    • Aansluitingen met messing inwendige schroefdraad
    • Temperatuurbestendigheid van 0 tot 60°C

    Kenmerk:

    • Werkdruk: 8 bar
    • Barstdruk: 28 bar
    • diameter: 120 mm
    • Hoogte: 310 mm
    • Waterstroming: 6400 l/h.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen