High performance ratelschroevendraaier ∙ Vierkant massief 12,5 mm (1/2 inch) ∙ 285 mm

Artikelnummer: 9022-360
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
    Producttype Schroefmachine

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 9022-360
    EAN/GTIN 4000896209781
    Nummer fabrikant 9022-360
    L-nummer L60140 4411

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Toepassing:
    Bediening van schroefverbindingen in krappe ruimten
    • Bedieningshendel 360° draaibaar
    • 30 % minder geluid door reduceerbaarheid van de loopgeluiden/Quiet Mode (ca. 10 dB)
    • Vlakke kop zonder storende randen door omschakelhendel
    • Omschakeling rechts/links via stelring aan de handgreep
    • Kop van warmtebehandeld speciaalstaal
    • Hoge standtijd (gereedschapbeschikbaarheid) en toestelbelastbaarheid
    • Quiet modus:
      • Geluidsvermogensniveau: 92,5 dB(A) Lp W
      • Geluidsdrukniveau: 81,5 dB(A) Lp A
    • Voor handmatig naderhand aandraaien met aanhaalmoment: 500 Nm (concurrentie: circa 250 Nm)
    • Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4″)
    • Contrastekker: Nominale breedte 7,2 (inclusief)
    • Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
    • Bedrijfsdruk (bar): 6.3
    • Geluidsvermogensniveau (bij bedrijfsdruk): 102.2 db(A) Lp W
    • Trillingsversnelling: 4.87 m/s2
    • Rechts-/linksdraaiend: ééntraps (rechts/links)
    • Koude-isolerende greep
    • Afdrijving: Vierkant massief 12,5 mm (1/2 inch)
    • Afmetingen / lengte: 285 mm
    • Nettogewicht (kg): 1.55 kg
    • Aanzetmoment maximaal: 120 Nm
    • Geluidsdrukniveau (bij bedrijfsdruk): 91.2 dB(A) Lp A
    • Omwentelingen/minuut: 200
    • Luchtverbruik [l/min]: 107.6 l/min (1.8 l/sec)

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen