Slag ratelschroevendraaier ∙ Vierkant massief 10 mm (3/8 inch) ∙ 158 mm ∙ Krachtig slagwerk met dubbele hamer

Artikelnummer: 9021SR-1
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
    Producttype Schroefmachine

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 9021SR-1
    EAN/GTIN 4000896218295
    Nummer fabrikant 9021SR-1
    L-nummer L60140 5013

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Toepassing:
    Gebruik in krappe ruimtes
    • Maximale werkveiligheid door reactievrij slagwerk
    • Scharniersparend
    • Rubberen beschermkap van de ratelkop ter bescherming tegen stoten en het binnendringen van vuil
    • Voor handmatig nadraaien met aanhaalmoment: 260 Nm
    • Krachtig slagwerk met dubbele hamer
    • Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4″)
    • Contrastekker: Nominale breedte 7,2 (inclusief)
    • Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
    • Bedrijfsdruk (bar): 6.3
    • Geluidsvermogensniveau (bij bedrijfsdruk): 93 db(A) Lp W
    • Trillingsversnelling: 9.84 m/s2
    • Rechts-/linksdraaiend: ééntraps (rechts/links)
    • Koude-isolerende greep
    • Afdrijving: Vierkant massief 10 mm (3/8 inch)
    • Afmetingen / lengte: 158 mm
    • Nettogewicht (kg): 0.67 kg
    • Aanzetmoment maximaal: 68 Nm
    • Geluidsdrukniveau (bij bedrijfsdruk): 82 dB(A) Lp A
    • Omwentelingen/minuut: 500
    • Luchtverbruik [l/min]: 68 l/min (1.1 l/sec)

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen