Insteekbeugels

Artikelnummer: 9016
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 9016
EAN/GTIN 4017976020204
Nummer fabrikant 9016
L-nummer L90080 210

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Insteekbeugels voor fetra-Platenwagens 4465 + 4465-1 en Platenstandaards 4365. De insteekbeugels worden eenvoudig in de daarvoor bestemde openingen (boring) gestoken. Dit betekent dat ze op elk moment zonder gereedschap kunnen worden verplaatst. Let er bij het bestellen op dat de juiste lengte en gewenste hoogte overeenkomen met de platenwagen.

Kenmerk:

Totale lengte (mm): 1600
Totale hoogte (mm): 900