Slagmoersleutel ∙ met assortiment ∙ 1890 Nm ∙ Vierkant massief 20 mm (3/4 inch) ∙ Krachtig slagwerk met dubbele hamer

Artikelnummer: 9013M/6
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Schroefmachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 9013M/6
EAN/GTIN 4000896229420
Nummer fabrikant 9013M/6
L-nummer L60140 5581
Fabrikant HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Losdraaimoment maximaal: 1890 Nm
  • Uitlaatluchtgeleiding door de handgreep naar beneden
  • Weinig vibratie
  • Eenvoudige bediening
  • Krachtig slagwerk met dubbele hamer
  • Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 16,41 mm (3/8″)
  • Contrastekker: Nominale breedte 7,2 (inclusief)
  • Aanbevolen draaimoment: 922 Nm
  • Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
  • Bedrijfsdruk (bar): 6.3
  • Geluidsvermogensniveau (bij bedrijfsdruk): 93 db(A) Lp W
  • Trillingsversnelling: 7.47 m/s2
  • Losschoefkoppel (max.) bepaald met schroefgrootte M: 32
  • Rechts-/linksdraaiend: drietraps (rechtslopend), eenfasig (linkslopend)
  • Koude-isolerende greep
  • Afdrijving: Vierkant massief 20 mm (3/4 inch)
  • Sleutelwijdte: ∙ 17 ∙ 19
  • Aanzetmoment maximaal: 1085 Nm
  • Losdraaimoment maximaal: 1890 Nm
  • Geluidsdrukniveau (bij bedrijfsdruk): 104 dB(A) Lp A
  • Omwentelingen/minuut: 7300
  • Luchtverbruik [l/min]: 153 l/min (2.5 l/sec)
  • Aantal gereedschappen: 6

Levering:

Krachtdopsleutel ∙ zeskant 903SLG6-17 ∙ 903SLG6-19
O-ring 1000S-G1736 ∙ 1000S-H1736
Kracht-verloopdoppen 1003S-1

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen