Slagmoersleutelset ∙ 1100 Nm ∙ Vierkant massief 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Jumbo-hamerslagwerk

Artikelnummer: 9012M/4
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
Producttype Schroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 9012M/4
EAN/GTIN 4000896202843
Nummer fabrikant 9012M/4
L-nummer L60140 4688

Omschrijving

Omschrijving:

  • Losdraaimoment maximaal: 1100 Nm
  • Uiterst compacte constructie om ook in krappe ruimtes te kunnen werken
  • Bediening met één hand voor rechts- en linkshandigen
  • Uitlaatluchtgeleiding door de handgreep naar beneden
  • Weinig vibratie
  • Eenvoudige bediening

Extra kort – slechts 92 mm
  • Jumbo-hamerslagwerk
  • Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4″)
  • Contrastekker: Nominale breedte 7,2 (inclusief)
  • Aanbevolen draaimoment: 610 Nm
  • Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
  • Bedrijfsdruk (bar): 6.3
  • Geluidsvermogensniveau (bij bedrijfsdruk): 108.1 db(A) Lp W
  • Trillingsversnelling: 9.57 m/s2
  • Losschoefkoppel (max.) bepaald met schroefgrootte M: 16
  • Rechts-/linksdraaiend: drietraps (rechtslopend), eenfasig (linkslopend)
  • Koude-isolerende greep
  • Afdrijving: Vierkant massief 12,5 mm (1/2 inch)
  • Sleutelwijdte: ∙ 17 ∙ 19
  • Nettogewicht (kg): 1.24 kg
  • Aanzetmoment maximaal: 678 Nm
  • Losdraaimoment maximaal: 1100 Nm
  • Geluidsdrukniveau (bij bedrijfsdruk): 97.1 dB(A) Lp A
  • Omwentelingen/minuut: 10000
  • Luchtverbruik [l/min]: 127 l/min (2.1 l/sec)
  • Aantal gereedschappen: 4

Levering:

Magnetische schaal ∙ 150 mm ⌀ 197-3
Krachtdopsleutel ∙ zeskant 903SLG-17 ∙ 903SLG-19
Slagmoersleutel ∙ extra kort 9012M

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen