Persluchtslang Super-Air 10 mm x 15,5 mm / 50 m

Artikelnummer: 901057303
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
    Producttype Slang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 901057303
    EAN/GTIN 4003665381350
    Nummer fabrikant 901057303

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Uiterst flexibele slang, ook bij lage temperaturen
    • Bestand tegen oliehoudende perslucht
    • Rollen

    Kenmerk:

    • Versie: Rolmateriaal
    • Buitendiameter: 15.5 mm
    • Binnendiameter: 10 mm
    • Lengte: 50 m
    • Max. Druk: 20 bar

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen