Persluchtslang Super-Air Euro 6,3 mm x 11 mm / 10 m

Artikelnummer: 901056048
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
    Producttype Slang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 901056048
    EAN/GTIN 4003665370101
    Nummer fabrikant 901056048
    L-nummer L01750 607

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Uiterst flexibele slang, ook bij lage temperaturen
    • Bestand tegen oliehoudende perslucht
    • Met snelkoppeling en nippel

    Kenmerk:

    • Uitvoering: Met snelkoppeling en nippel
    • Buitendiameter: 11 mm
    • Binnendiameter: 6.3 mm
    • Lengte: 10 m.
    • Max. Druk: 20 bar
    • Profiel: Euro

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen