Slanghaspel SA 100

Artikelnummer: 901054975
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Artikelnummer 901054975
EAN/GTIN 4003665361529
Nummer fabrikant 901054975
L-nummer L01750 341
Fabrikant Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met 20 m persluchtslang met textielvoering
  • Snelkoppeling 1/4″ Euro en steeknippel 1/4″ Euro

Kenmerk:

  • Buitendiameter: 15 mm
  • Gewicht: 4 kg
  • Binnendiameter: 9 mm
  • Lengte: 20 m
  • Max. Druk: 15 bar

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen