Spiraalslang PA Euro 6 mm x 8 mm / 7,5 m

Artikelnummer: 901054959
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
    Artikelnummer 901054959
    EAN/GTIN 4003665361505
    Nummer fabrikant 901054959
    L-nummer L01750 427

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Met snelkoppeling en nippel

    Kenmerk:

    • Uitvoering: Met snelkoppeling en nippel
    • Buitendiameter: 8 mm
    • Binnendiameter: 6 mm
    • Lengte: 7.5 m.
    • Max. Druk: 8 bar
    • Profiel: Euro

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen