Persluchtslang Euro 6 mm x 11 mm / 5 m

Artikelnummer: 901054908
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Producttype Slang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 901054908
    EAN/GTIN 4003665361451
    Nummer fabrikant 901054908
    L-nummer L01750 1394

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voor alle soorten normaal gebruik
    • Met snelkoppeling en nippel

    Kenmerk:

    • Uitvoering: Met snelkoppeling en nippel
    • Buitendiameter: 11 mm
    • Binnendiameter: 6 mm
    • Lengte: 5 m.
    • Max. Druk: 20 bar
    • Profiel: Euro

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen