Dopsleutel ∙ twaalfkant ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Buiten twaalfkant tractieprofiel ∙ 15 ∙ 85 mm

Artikelnummer: 900TZ-15
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 900TZ-15
EAN/GTIN 4000896045273
Nummer fabrikant 900TZ-15
L-nummer L60140 3712

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lange uitvoering
  • Met kartel
  • Oppervlak: verchroomd, gepolijst
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-tractieprofiel
  • Sleutelwijdte: 15 mm
  • Afmetingen / lengte: 85 mm
  • Diameter d1 (aan de afdrijving): 21.5 mm
  • Diameter d2 (aan de aandrijving): 23.2 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.13 kg
  • Voor handbediening

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen