Omschrijving:
Toepassing:(De)monteren van schroefverbindingen van aandrijf- en cardanassen,
bijv. Sleutelwijdte 24 mm voor
VW Touran bj. 2006 → en Passat C
Sleutelwijdte 30 mm voor aandrijfasmoer op
VW Golf 4 ∙ Polo en New-Beetle ∙
AUDI TT 1,8 ∙
ŠKODA Octavia ∙ Superb ∙ Fabia
Sleutelwijdte 32 mm voor (de)montage van de schroefverbinding van de cardanas in de wielnaaf op
VW Touareg bj. 2003 →
Sleutelwijdte 36 mm voor aandrijfasmoer op
BMW 3- ∙ 5- ∙ 7-serie ∙ Z3 ∙ M3
VW Polo bj. 2001 → ∙ Golf Plus 1,9 TDI bj. 2005 → ∙
SEAT Ibiza bj. 2002 →
Wielnaafschroefverbinding op de vooras
RENAULT Twingo 3 ∙
SMART (453) Fortwo/Forfour bj. 2014 →
- Oppervlak: gefosfateerd, geolied
- DIN 3129, ISO 2725-2
- Made in Germany
- Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
- Afdrijving: Buiten-twaalfkant-tractieprofiel
- Sleutelwijdte: ∙ 24 – 36
- Nettogewicht (kg): 0.99 kg
- Voor machinebediening
- Aantal gereedschappen: 4
Levering:
Krachtdopsleutel ∙ twaalfkant 900SZ-24 ∙ 900SZ-30 ∙ 900SZ-32 ∙ 900SZ-36