Krachtdopsleutel ∙ twaalfkant ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch), Buitenzeskant 24 mm ∙ Buiten twaalfkant tractieprofiel ∙ 27 ∙ 45 mm

Artikelnummer: 900SZ6-27
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 900SZ6-27
EAN/GTIN 4000896225330
Nummer fabrikant 900SZ6-27
L-nummer L60140 5132

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bediening met kracht-verloopdoppen, bijv. HAZET 1003S-1 of dopsleutel Sleutelwijdte 24 mm maakt een hoge krachtoverdracht mogelijk door optionele 20 mm = 3/4″ aandrijving
  • Op de dopsleutel aangebrachte zeskant maakt aanpassing op 20 mm = 3/4″ aandrijving mogelijk
  • Korte uitvoering
  • Met boring voor borgpen of borgveer en gleuf voor O-ring
  • Oppervlak: gefosfateerd, geolied
  • Soortgelijk aan DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch), Buitenzeskant 24 mm
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-tractieprofiel
  • Sleutelwijdte: 27 mm
  • Afmetingen / lengte: 45 mm
  • Diameter d1 (aan de afdrijving): 40 mm
  • Diameter d2 (aan de aandrijving): 27 mm
  • Voor machinebediening