Krachtdopsleutel ∙ twaalfkant ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch), Buitenzeskant 24 mm ∙ Buiten twaalfkant tractieprofiel ∙ 19 ∙ 40 mm

Artikelnummer: 900SZ6-19
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 900SZ6-19
    EAN/GTIN 4000896225293
    Nummer fabrikant 900SZ6-19
    L-nummer L60140 5510

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Bediening met kracht-verloopdoppen, bijv. HAZET 1003S-1 of dopsleutel Sleutelwijdte 24 mm maakt een hoge krachtoverdracht mogelijk door optionele 20 mm = 3/4″ aandrijving
    • Op de dopsleutel aangebrachte zeskant maakt aanpassing op 20 mm = 3/4″ aandrijving mogelijk
    • Korte uitvoering
    • Met boring voor borgpen of borgveer en gleuf voor O-ring
    • Oppervlak: gefosfateerd, geolied
    • Soortgelijk aan DIN 3129, ISO 2725-2
    • Made in Germany
    • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch), Buitenzeskant 24 mm
    • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-tractieprofiel
    • Sleutelwijdte: 19 mm
    • Afmetingen / lengte: 40 mm
    • Diameter d1 (aan de afdrijving): 30.5 mm
    • Diameter d2 (aan de aandrijving): 27 mm
    • Voor machinebediening

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen