Krachtdopsleutel ∙ twaalfkant ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Buiten twaalfkant tractieprofiel ∙ 36 ∙ 60 mm

Artikelnummer: 900SZ-36
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 900SZ-36
EAN/GTIN 4000896100132
Nummer fabrikant 900SZ-36
L-nummer L60140 1134

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Asmoeren op
- BMW 3- ∙ 5- ∙ 7-serie ∙ Z3 ∙ M3 ∙ VW Polo bj. 2001 → ∙ SEAT Ibiza bj. 2002 →
- VW Golf Plus 1,9 TDi bj. 2005 → ∙ Polo 5
Wielnaafschroefverbinding op de vooras
RENAULT Twingo 3 en SMART (453) Fortwo/Forfour bj. 2014 →
  • Met boring voor borgpen of borgveer en gleuf voor O-ring
  • Oppervlak: gefosfateerd, geolied
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-tractieprofiel
  • Sleutelwijdte: 36 mm
  • Afmetingen / lengte: 60 mm
  • Diameter d1 (aan de afdrijving): 50 mm
  • Diameter d2 (aan de aandrijving): 30 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.36 kg
  • Voor machinebediening