Krachtdopsleutel ∙ twaalfkant ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Buiten twaalfkant tractieprofiel ∙ 24 ∙ 44 mm

Artikelnummer: 900SZ-24
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 900SZ-24
EAN/GTIN 4000896115556
Nummer fabrikant 900SZ-24
L-nummer L60140 209

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
(De)montage van de cardanasschroefverbinding VW Golf bj. 2004 →, Touran bj. 2004 →, Golf Plus bj. 2006 →, Eos bj. 2006 →, Scirocco bj. 2009 →, Tiguan bj. 2008 →, AUDI A3 bj. 2004 →, TT bj. 2007 →
  • Met boring voor borgpen of borgveer en gleuf voor O-ring
  • Oppervlak: gefosfateerd, geolied
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-tractieprofiel
  • Sleutelwijdte: 24 mm
  • Afmetingen / lengte: 44 mm
  • Diameter d1 (aan de afdrijving): 35 mm
  • Diameter d2 (aan de aandrijving): 30 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.17 kg
  • Voor machinebediening