Krachtdopsleutel ∙ twaalfkant ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Buiten twaalfkant tractieprofiel ∙ 14 ∙ 38 mm

Artikelnummer: 900SZ-14
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 900SZ-14
EAN/GTIN 4000896061808
Nummer fabrikant 900SZ-14

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met boring voor borgpen of borgveer en gleuf voor O-ring
  • Oppervlak: gefosfateerd, geolied
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-tractieprofiel
  • Sleutelwijdte: 14 mm
  • Afmetingen / lengte: 38 mm
  • Diameter d1 (aan de afdrijving): 22.1 mm
  • Diameter d2 (aan de aandrijving): 25 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.09 kg
  • Voor machinebediening