Krachtdopsleutel ∙ zeskant ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch), Buitenzeskant 24 mm ∙ Buiten-zeskant-tractieprofiel ∙ 24 ∙ 85 mm

Artikelnummer: 900SLG6-24
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 900SLG6-24
    EAN/GTIN 4000896232789
    Nummer fabrikant 900SLG6-24
    L-nummer L60140 5461

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Bediening met kracht-verloopdoppen, bijv. HAZET 1003S-1 of dopsleutel Sleutelwijdte 24 mm maakt een hoge krachtoverdracht mogelijk door optionele 20 mm = 3/4″ aandrijving
    • (De)montage van wielbouten/wielmoeren op kleine bedrijfswagens en transporters bijv. FIAT Ducato ∙ PEUGEOT Jumper
    • Lange uitvoering
    • Met boring voor borgpen of borgveer en gleuf voor O-ring
    • DIN 3129, ISO 2725-2
    • Made in Germany
    • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch), Buitenzeskant 24 mm
    • Afdrijving: Buiten-zeskant-tractieprofiel
    • Sleutelwijdte: 24 mm
    • Afmetingen / lengte: 85 mm
    • Diameter d1 (aan de afdrijving): 35 mm
    • Diameter d2 (aan de aandrijving): 26.9 mm
    • Voor machinebediening

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen