Krachtdopsleutel ∙ zeskant ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Buiten-zeskant-tractieprofiel ∙ 24 ∙ 85 mm

Artikelnummer: 900SLG-24
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 900SLG-24
    EAN/GTIN 4000896044917
    Nummer fabrikant 900SLG-24
    L-nummer L60140 1871

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Lange uitvoering
    • Met boring voor borgpen of borgveer en gleuf voor O-ring
    • Oppervlak: gefosfateerd, geolied
    • DIN 3129, ISO 2725-2
    • Made in Germany
    • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
    • Afdrijving: Buiten-zeskant-tractieprofiel
    • Sleutelwijdte: 24 mm
    • Afmetingen / lengte: 85 mm
    • Diameter d1 (aan de afdrijving): 35 mm
    • Diameter d2 (aan de aandrijving): 30 mm
    • Nettogewicht (kg): 0.26 kg
    • Voor machinebediening

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen