Dopsleutel FORD wielschroefverbinding ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Buiten-zeskant-tractieprofiel ∙ 18 x 20 ∙ 50 mm

Artikelnummer: 900SLG-18X20
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
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 900SLG-18X20
    EAN/GTIN 4000896241934
    Nummer fabrikant 900SLG-18X20

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Verwijdergereedschap, aan beide zijden te gebruiken o.a. voor
      FORD-modellen B-Max ∙ C-Max ∙ EcoSport ∙ Fiesta ∙ Focus ∙ Grand C-Max ∙ KA ∙ Kuga ∙ Mondeo ∙ Puma ∙ Ranger ∙ Tourneo ∙ Transit
      Volvo V40 ∙ C30
    • Sleutelwijdte 18 mm (=d1) voor gebruik bij ontbrekende chroom laag
      Sleutelwijdte 20 mm (=d2) voor gebruik bij beschadigde/vervormde chroom laag
    • Verwijdergereedschap aan beide kanten te gebruiken voor FORD-modellen
    • Bij ontbrekende of vervormde chroomlaag kan de wielmoer niet meer met de standaard dopsleutel worden losgedraaid
    • Oplossing: twee dubbele dopsleutels in plaats van vier afzonderlijke dopsleutels
    • (De)montage met 917S-3
    • Oppervlak: gefosfateerd, geolied
    • Vierkant conform DIN 3120
    • Made in Germany
    • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
    • Afdrijving: Buiten-zeskant-tractieprofiel
    • Sleutelwijdte: 18 x 20 mm
    • Afmetingen / lengte: 50 mm
    • Diameter d1 (aan de afdrijving): 27.5 mm
    • Diameter d2 (aan de aandrijving): 29 mm
    • Voor machinebediening

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen