Krachtdopsleutel ∙ zeskant ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Buiten-zeskant-tractieprofiel ∙ 13 ∙ 85 mm

Artikelnummer: 900SLG-13
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 900SLG-13
EAN/GTIN 4000896044764
Nummer fabrikant 900SLG-13
L-nummer L60140 3685
Fabrikant HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lange uitvoering
  • Met boring voor borgpen of borgveer en gleuf voor O-ring
  • Oppervlak: gefosfateerd, geolied
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-tractieprofiel
  • Sleutelwijdte: 13 mm
  • Afmetingen / lengte: 85 mm
  • Diameter d1 (aan de afdrijving): 20.8 mm
  • Diameter d2 (aan de aandrijving): 25 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.22 kg
  • Voor machinebediening