Krachtdopsleutel ∙ zeskant ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Buiten-zeskant-tractieprofiel ∙ 19 ∙ 29 mm

Artikelnummer: 900SK-19
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 900SK-19
EAN/GTIN 4000896201761
Nummer fabrikant 900SK-19
L-nummer L60140 4927

Omschrijving

Omschrijving:

  • Extra korte uitvoering
  • Met boring voor borgpen of borgveer en gleuf voor O-ring
  • Oppervlak: gefosfateerd, geolied
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-tractieprofiel
  • Sleutelwijdte: 19 mm
  • Afmetingen / lengte: 29 mm
  • Voor machinebediening