Krachtdopsleutel ∙ zeskant 18 mm Buiten-zeskant-tractieprofiel Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)

Artikelnummer: 900SK-18
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 900SK-18
EAN/GTIN 4000896246403
Nummer fabrikant 900SK-18
L-nummer L60140 5761

Omschrijving

Omschrijving:

  • Extra korte uitvoering
  • Met boring voor borgpen of borgveer en gleuf voor O-ring
  • Oppervlak: gefosfateerd, geolied
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-tractieprofiel
  • Sleutelwijdte: 18 mm
  • Afmetingen / lengte: 29 mm
  • Voor machinebediening

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen