Krachtdopsleutel ∙ zeskant ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Buiten-zeskant-tractieprofiel ∙ 32 ∙ 50 mm

Artikelnummer: 900S-32
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 900S-32
EAN/GTIN 4000896073184
Nummer fabrikant 900S-32
L-nummer L60140 1736

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met boring voor borgpen of borgveer en gleuf voor O-ring
  • Oppervlak: gefosfateerd, geolied
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-tractieprofiel
  • Sleutelwijdte: 32 mm
  • Afmetingen / lengte: 50 mm
  • Diameter d1 (aan de afdrijving): 44 mm
  • Diameter d2 (aan de aandrijving): 30 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.18 kg
  • Voor machinebediening
Buiten de DIN-reeks