Dopsleutel ∙ zeskant ∙ geïsoleerd ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Buiten-zeskant-tractieprofiel ∙ 10 ∙ 54 mm

Artikelnummer: 900KV-10
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 900KV-10
EAN/GTIN 4000896232017
Nummer fabrikant 900KV-10

Omschrijving

Omschrijving:

  • Oppervlak: beschermend geïsoleerd
  • IEC 60900:2018
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-tractieprofiel
  • Sleutelwijdte: 10 mm
  • Afmetingen / lengte: 54 mm
  • Diameter d1 (aan de afdrijving): 19.5 mm
  • Diameter d2 (aan de aandrijving): 27 mm
  • Isolatie tot 1000 V
  • Voor handbediening

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen