Dopsleutel ∙ twaalfkant ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Buiten twaalfkant tractieprofiel ∙ 44 mm

Artikelnummer: 900AZ-31/32
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 900AZ-31/32
EAN/GTIN 4000896043705
Nummer fabrikant 900AZ-31/32
L-nummer L60140 3861

Omschrijving

Omschrijving:

  • Amerikaanse maten
  • Met kartel
  • Oppervlak: verchroomd, gepolijst
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-tractieprofiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 31/32 ″
  • Afmetingen / lengte: 44 mm
  • Diameter d1 (aan de afdrijving): 33.4 mm
  • Diameter d2 (aan de aandrijving): 24.6 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.11 kg
  • Voor handbediening

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen