Persluchtreduceer

Artikelnummer: 9000-080
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
    Producttype Slang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 9000-080
    EAN/GTIN 4000896214709
    Nummer fabrikant 9000-080
    L-nummer L60140 4321

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Toepassing:
    Verlaging van de bedrijfsdruk ter bescherming van de hoogwaardige pneumatische apparaten
    • Inline drukregelaar voor het inzetten in de persluchtleiding of directe aansluiting op motorisch aangedreven pneumatische apparaten
    • Max. ingangsdruk: 10 bar
    • Uitgangsdruk: 6,3 bar
    • Max. luchtdebiet: 1300 l/min
    • Gewicht inclusief luchtaansluitnippel: 140 g
    • Inclusief:
      • Adapter buitenschroefdraad 12,91 mm (1/4″) naar buitenschroefdraad 12,91 mm (1/4″) voor aansluiting op het apparaat
      • Luchtaansluitnippel 7,2 type 1 voor aansluiting op de persluchtkoppeling
    • Voor een veilige werking op persluchtleidingen tot 10 bar
    • Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4″)
    • Luchtaansluiting uitlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4″)
    • Nettogewicht (kg): 0.1 kg

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen