Veiligheidskoppeling

Artikelnummer: 9000-062
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
Producttype Slang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 9000-062
EAN/GTIN 4000896218936
Nummer fabrikant 9000-062
L-nummer L60140 4956

Omschrijving

Omschrijving:

  • Alleen voor luchtaansluitnippel 10 mm
  • Voor grote 12,5 mm (1/2 inch)-leidingen
  • Luchtaansluitschroefdraad (binnenschroefdraad) 20,95 mm (1/2″)
  • Veilig verbreken van de verbinding (ongewild verbreken is uitgesloten)
  • Geen gevaar voor letsels door wegslaan van de slang
  • Veiligheidskoppeling maakt de aansluiting drukloos voor afkoppelen
  • Werkbereik: 0 – 50 bar
  • Bediening met één hand
  • Geringe krachtinspanning bij het aan- en afkoppelen
  • Geen luide knal bij het ontkoppelen
  • Eenvoudige bediening, ook met handschoenen
  • Gehard staal, verzinkt
  • Luchtaansluiting uitlaat: Koppelingsbus voor type 1, 2, 3, 4
  • Oppervlak: vernikkeld
  • Temperatuurbereik: -10°C – 60°C

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.