Veiligheidskoppeling

Artikelnummer: 9000-060
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
    Producttype Slang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 9000-060
    EAN/GTIN 4000896195312
    Nummer fabrikant 9000-060
    L-nummer L60140 4093

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voor alle luchtaansluitnippels
    • Binnenschroefdraad 12,91 mm / 14
    • Veilig verbreken van de verbinding (ongewild verbreken is uitgesloten)
    • Geen gevaar voor letsels door wegslaan van de slang
    • Veiligheidskoppeling maakt de aansluiting drukloos voor afkoppelen
    • Werkbereik: 0 – 20 bar
    • Bediening met één hand
    • Geringe krachtinspanning bij het aan- en afkoppelen
    • Geen luide knal bij het ontkoppelen
    • Eenvoudige bediening, ook met handschoenen
    • Messing, vernikkeld
    • Luchtaansluiting uitlaat: Koppelingsbus voor type 1, 2, 3, 4
    • Oppervlak: vernikkeld
    • Nettogewicht (kg): 0.12 kg
    • Temperatuurbereik: -15°C – 80°C

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen