Slangaansluiting-nippelset

Artikelnummer: 9000-020/3
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Slang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 9000-020/3
EAN/GTIN 4000896195244
Nummer fabrikant 9000-020/3
L-nummer L60140 4809

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aanpassen van landspecifieke aansluitingen op de persluchtslangen
  • Slangdoorvoerbuis: 10 mm ⌀
  • Staal, vernikkeld
  • Luchtaansluiting inlaat: Contrastekker 7,2 mm type 1 (DE/AT/SI/HU/CN/IN/PT/RU/PL/RO/TR)
  • Luchtaansluiting uitlaat: Slangnippel ⌀ 10 mm
  • Oppervlak: vernikkeld
  • Nettogewicht (kg): 0.02 kg
  • Aantal gereedschappen: 3

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen