Luchtaansluiting-nippelset

Artikelnummer: 9000-010/3
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Slang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 9000-010/3
EAN/GTIN 4000896195015
Nummer fabrikant 9000-010/3
L-nummer L60140 4808
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aanpassen van landspecifieke aansluitnormen op HAZET-persluchtgereedschappen
  • Gebruik: Duitsland (standaard), Oostenrijk, Slovenië, Hongarije, China, India, Portugal, Rusland, Polen, Roemenië, Turkije
  • 12,91 mm / 14″ schroefdraad
  • Staal, vernikkeld
  • Uitvoering met dichtingsmiddel op de schroefdraad
  • Luchtaansluiting inlaat: Contrastekker 7,2 mm type 1 (DE/AT/SI/HU/CN/IN/PT/RU/PL/RO/TR)
  • Luchtaansluiting uitlaat: Buitenschroefdraad 12,91 mm (1/4″)
  • Oppervlak: vernikkeld
  • Nettogewicht (kg): 0.02 kg
  • Aantal gereedschappen: 3

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen