Dopsleutel TORX® ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Buiten-TORX®-profiel ∙ 38 mm

Artikelnummer: 900-E18
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 900-E18
EAN/GTIN 4000896043071
Nummer fabrikant 900-E18
L-nummer L60140 1463

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met kartel
  • Oppervlak: verchroomd, gepolijst
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Buiten-TORX®-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ E18
  • Afmetingen / lengte: 38 mm
  • Diameter d1 (aan de afdrijving): 21 mm
  • Diameter d2 (aan de aandrijving): 27 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.09 kg
  • Voor handbediening

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen