Dopsleutel ∙ zeskant ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Buiten-zeskant-tractieprofiel ∙ 24 ∙ 44 mm

Artikelnummer: 900-24
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 900-24
EAN/GTIN 4000896042876
Nummer fabrikant 900-24
L-nummer L60140 284
Fabrikant HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met kartel
  • Oppervlak: verchroomd, gepolijst
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-tractieprofiel
  • Sleutelwijdte: 24 mm
  • Afmetingen / lengte: 44 mm
  • Diameter d1 (aan de afdrijving): 32.6 mm
  • Diameter d2 (aan de aandrijving): 26 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.07 kg
  • Voor handbediening

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen