• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Universele schakelkastsleutel met bithouder en 2 bits, 9-in-1 Tool voor vierkant, driekant, dubbelbaard, perlators, gleufkop- en Phillips-schroeven, voor afsluitsystemen bij schakelinstallaties, vergrendelingen, gebouwtechniek, watervoorzieningen

Artikelnummer: 900.V01 POS
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schakelkastsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 900.V01 POS
EAN/GTIN 7610733284740
Nummer fabrikant PB 900.V01 POS
L-nummer L60060 3103

Omschrijving

Omschrijving:

  • Universele schakelkastsleutel met bithouder en 2 PrecisionBits C6
  • 9-in-1 Tool voor vierkant, driekant, dubbelbaard, perlators, gleufkop- en Phillips-schroeven
  • voor afsluitsystemen bij schakelinstallaties, vergrendelingen, gebouwtechniek, watervoorzieningen
  • magnetische bithouder, betrouwbare opname
  • 2 geïntegreerde PrecisionBits C6, eenvoudig uitneembaar
  • gestructureerde oppervlakte met afgeronde kanten, slipvast en ergonomisch in de hand
  • uit hoge-kwaliteits-polymeer metaalsubstituut, zeer robuust voor hoge draaimomenten
  • lichte, compacte Pocket-Tool met oog, praktisch voor in de broekzak of aan de sleutelbos

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen