Openingsveer voor 90 55 280

Artikelnummer: 90 59 280 02
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Veer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 90 59 280 02
EAN/GTIN 4003773053712
Nummer fabrikant 90 59 280 02
L-nummer L70010 2249

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor het snijden van ijzer, koper of aluminium plaat tot max. 1,2 mm dikte, kunststof tot max. 2,0 mm dikte
  • De materialen snijden zonder vervorming
  • zuivere snijranden, geen nabewerking van het snijprofiel
  • met spaanbreker
  • eenvoudige bediening
  • Snedebreedte 2,7 mm