Reservematrijs voor 90 42 340 (zelfbedieningskaart/blister)

Artikelnummer: 90 49 340 M
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Ponsgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 90 49 340 M
EAN/GTIN 4003773028499
Nummer fabrikant 90 49 340 M
L-nummer L70010 2347
Fabrikant KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor de productie van vaste verbindingen van profielplaten die worden gebruikt in de droogbouw voor de montage van scheidingswanden en verlaagde plafonds zonder dat schroeven of klinknagels nodig zijn
  • voor U- en C-profielen met max. 1,2 mm plaatdikte (2 x 0,6 mm)
  • minimale inspanning dankzij optimale hefboomverhouding

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen