Profiel-verbindingstang met meer-componentengrepen gebruineerd 250 mm

Artikelnummer: 90 42 250
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Ponsgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 90 42 250
EAN/GTIN 4003773047865
Nummer fabrikant 90 42 250
L-nummer L70010 818

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor de productie van vaste verbindingen van profielplaten die worden gebruikt in de droogbouw voor de montage van scheidingswanden en verlaagde plafonds zonder dat schroeven of klinknagels nodig zijn
  • voor U- en C-profielen met max. 1,2 mm plaatdikte (2 x 0,6 mm)
  • minimale inspanning dankzij optimale hefboomverhouding
  • voor bediening met één hand

Kenmerk:

  • Capaciteit millimeter: max. 1,2 (2 x 0,6)
  • gebruineerd
  • met meercomponenten-bekleding